• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messkopf einzeln für 3-Punkt Innenmessschrauben 20 - 25 mm

Artikel-Nr.: 1922520
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 1922520
EAN / GTIN 4029713049522
Herstellernummer 1922520

Beschreibung

Ausführung:

  • Ab Messbereich 12 mm mit hartmetallbestückten Messflächen
  • Ab Messbereich 12 mm für Durchgangs- und Sacklöcher

Beschreibung:

Messkopf einzeln für 3-Punkt-Innenmessschraube 20-25mm, Messstifte aus Hartmetall ab Messbereich 12mm, ab Messbereich 12mm für Messungen bis Bohrungsgrund

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 20 - 25

Norm:

DIN 863-4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb