• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, Abschlussdeckel - Öse, AGD/ANSI, 0,1″, 0,001″

Artikel-Nr.: 1921T-10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1921T-10
EAN / GTIN 4946368668536
Herstellernummer 1921T-10

Beschreibung

Beschreibung:

Kompakte Ausführung mit extra kleinem Durchmesser - Zoll. Dies ist eine kompakte Zoll-Messuhr mit einem Durchmesser von 31/36 mm. Es bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzverhältnissen.

Merkmal:

Genauigkeit: ±0,001″
Skalenteilung: 0,001″
Messbereich: 0.1″
Inch-Metrisch: Inch

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb