• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

nivello®-Innenschuh elektrisch ableitfähig 85x25 mm

Artikel-Nr.: 19217
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Leiterschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19217
    EAN / GTIN 4031405192171
    Herstellernummer 019217

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Leitern ab Baujahr 2019 mit nivello® Innenschuh
    • Elektrisch ableitfähig
    • 1 Satz = 2 Stück

    Merkmal:

    • Breite: 32 mm
    • Höhe: 84 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 85 mm
    • Länge: 85 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Kunststoff
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb