• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Punkt Innenmessschraube mit Einstellring 50 - 60 mm

Artikel-Nr.: 1921528
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1921528
EAN / GTIN 4029713018221
Herstellernummer 1921528

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-4
  • Messwert: 0.001 mm*
  • Messwert: 0.005 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Steigung 0,5 mm
  • Messstifte mit Hartmetall-Spitze ab Messbereich 12 mm
  • Ratschenanschlag
  • Ab Messbereich 12 mm für Durchgangs- und Sacklöcher
  • Kalibrierzertifikat für Ring und Gerät

Beschreibung:

3-Punkt-Innenmesschraube, für Durchgangsbohrungen und Sachlochbohrungen. Messstifte auf Hartmetall. Steigung 0,5 mm, Ablesung 0,001 / 0,005 mm. Mit Gefühlsratsche. Inklusive Zertifikat für Ring und Messgerät

Merkmal:

  • Messwert: 0,005 mm
  • Messbereich (mm): 50 - 60
  • Fehlergrenze (mm): 0,005 mm
  • Fehlergrenze (µm): 5 µm
  • Messtiefe: 79 mm

Norm:

863-4

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb