• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Punkt Innenmessschraube mit Einstellring 25 - 30 mm

Artikel-Nr.: 1921522
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 1921522
    EAN / GTIN 4029713018191
    Herstellernummer 1921522
    L-Nummer L40510 1600

    Beschreibung

    Ausführung:

    • DIN 863-4
    • Messwert: 0.001 mm*
    • Messwert: 0.005 mm
    • Leseteile sind seidenverchromt
    • Steigung 0,5 mm
    • Messstifte mit Hartmetall-Spitze ab Messbereich 12 mm
    • Ratschenanschlag
    • Ab Messbereich 12 mm für Durchgangs- und Sacklöcher
    • Kalibrierzertifikat für Ring und Gerät

    Beschreibung:

    3-Punkt-Innenmesschraube, für Durchgangsbohrungen und Sachlochbohrungen. Messstifte auf Hartmetall. Steigung 0,5 mm, Ablesung 0,001 / 0,005 mm. Mit Gefühlsratsche. Inklusive Zertifikat für Ring und Messgerät

    Merkmal:

    • Messwert: 0,005 mm
    • Messbereich (mm): 25 - 30
    • Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
    • Fehlergrenze (µm): 4 µm
    • Messtiefe: 68 mm

    Norm:

    863-4
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb