• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handfaust

Artikel-Nr.: 1920N
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Handfaust

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1920N
EAN / GTIN 4000896007530
Herstellernummer 1920N
L-Nummer L60140 4341

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universal
  • 76 x 56 mm und 65 x 47 mm,
    Höhe: 60 mm
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 1.24 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb