• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Punkt-Innenmessschrauben Satz 20 - 50 mm

Artikel-Nr.: 1920578
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 1920578
EAN / GTIN 4029713018320
Herstellernummer 1920578

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 863-4
  • Messwert: 0.001 mm*
  • Messwert: 0.005 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Steigung 0,5 mm
  • Messstifte mit Hartmetall-Spitze ab Messbereich 12 mm
  • Ratschenanschlag
  • Ab Messbereich 12 mm für Durchgangs- und Sacklöcher

Beschreibung:

3-Punkt-Innenmesschrauben im Satz, für Durchgangsbohrungen und Sacklochbohrungen. Messstifte aus Hartmetall. Steigung 0,5 mm, Ablesung 0,001 / 0,005 mm. Mit Gefühlsratsche. Inklusive Zertifikat für Ring und Messgerät

Merkmal:

  • IP-Klasse: IP 65
  • Messwert: 0,001 mm
  • Messbereich (mm): 20 - 50

Norm:

863-4
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb