• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge INDUSTRIEKLINGE 192043, 10 im Sicherheitsspender

Artikel-Nr.: 192043.66
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 192043.66
EAN / GTIN 4002632801532
Herstellernummer 192043.66
L-Nummer L60170 741

Beschreibung

Beschreibung:

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 192043 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden. Die Klinge ist 26 mm lang, 18,5 mm breit und 0,40 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 192043 ist unter der Bestellnummer 192043.66 im Sicherheitsspender zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX 320 MDP, SECUMAX 320, SECUNORM 185.
    Schliff:
    Breitschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    4-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Industrieklinge, Rechteck
  • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: ja
  • Klingenschliff: Breitschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Schneidkanten: 4-fach nutzbar

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb