• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

nivello®-Innenschuh Baujahr 2005-2018 85x25 mm

Artikel-Nr.: 19203
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Leiterschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19203
EAN / GTIN 4031405192034
Herstellernummer 019203

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Produkte aus Aluminium ab Baujahr 2005 bis 2018
  • 1 Satz = 4 Stück

Merkmal:

  • Breite: 37 mm
  • Höhe: 86 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 85 mm
  • Länge: 85 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb