• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Höhenmessgerät mit Doppelsäule 0-24″ , Digimatic, Tasteranschluss, Doppelsäule, Zoll/Metrisch

Artikel-Nr.: 192-672-10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Messtechnik digital
    Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 192-672-10
    EAN / GTIN 4946368583440
    Herstellernummer 192-672-10
    L-Nummer L40010 8388

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieses hochgenaue Höhenmessgerät bietet Ihnen folgende Vorteile: Die Doppelsäule Struktur gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit. Hartmetallsbestückte Anreißnadel. Eine große Ziffernhöhe von 11 mm bietet eine gute Lesbarkeit.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 0 - 24
    Ziffernschrittwert: 0,0005/0,0002″ or 0,01/0,005 mm
    Genauigkeit: ±0,04 mm/0,0015″
    Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,0015″/±0,04 mm
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,04 mm/0,0015″
    Batterielebensdauer: ca. 3500 Stunden
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe: 11 mm
    Max. Reaktions-geschwindigkeit: 500 mm/s mm/s
    ON/OFF: Ja
    ABS / INC (INC ZERO): Ja
    Signaltaster : Ja
    Signaltaster Spitzenkompensation: Ja
    DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    ± Umschaltung: Ja
    Metrisch/Zoll umschaltbar: Ja
    Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Anreißernadel, Anreißnadelhalter, 1x Batterie und Abdeckung
    Energieversorgung: 1x Batterie SR-44

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb