Beschreibung:
Dieses hochgenaue Höhenmessgerät bietet Ihnen folgende Vorteile: Die Doppelsäule Struktur gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit. Hartmetallsbestückte Anreißnadel. Eine große Ziffernhöhe von 11 mm bietet eine gute Lesbarkeit.
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 12
Ziffernschrittwert: 0,0005/0,0002″ or 0,01/0,005 mm
Genauigkeit: ±0,02 mm/0.001″
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,001″/±0,02 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,02 mm/0,001″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe: 11 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: 500 mm/s mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
± Umschaltung: Ja
Metrisch/Zoll umschaltbar: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Anreißernadel, Anreißnadelhalter, 1x Batterie und Abdeckung
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: ca. 3500 Stunden