• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Höhenmessgerät, Digitale Anzeigeeinrichtung 0-40″

Artikel-Nr.: 192-153
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
    Messtechnik digital
    Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 192-153
    EAN / GTIN 4946368049212
    Herstellernummer 192-153
    L-Nummer L40010 9976

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das Höhenmessgerät mit Messuhr, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Einfache und sichere Ablesung mit Doppel-Zählwerk und Messuhr. Handrad für komfortable Bedienung. Hartmetallbestückte Anreißnadel.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 0 - 40
    Ziffernschrittwert: 0,01 mm/0,001″
    Genauigkeit: ±0,07 mm/0,003″
    Skalenteilungswert: LCD 320x240 Punkte (mit Hintergrundbeleuchtung)
    Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,003″/±0,07 mm
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,07 mm/0,003″
    Zoll/Metrisch: Zoll
    Lieferumfang: L=2 m

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb