• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Höhenmessgerät, Digitale Anzeigeeinrichtung 0-300 mm

Artikel-Nr.: 192-130
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
Messtechnik analog
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 192-130
EAN / GTIN 4946368049076
Herstellernummer 192-130
L-Nummer L40010 2286

Beschreibung

Beschreibung:

Das Höhenmessgerät mit Messuhr, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Einfache und sichere Ablesung mit Doppel-Zählwerk und Messuhr. Handrad für komfortable Bedienung. Hartmetallbestückte Anreißnadel.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 300
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Genauigkeit: ±0,03 mm
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,03 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,03 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Hartmetallbestückte Anreißnadel (12,7 x 6,35 mm) L=60 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb