• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben

Artikel-Nr.: 192.2-150
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 192.2-150
EAN / GTIN 7610733001705
Herstellernummer PB 192.2-150
L-Nummer L60060 3190

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic Schraubendreher (Hauptabmessungen mit Stern* markiert)
  • für Pozidriv-Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • schlanker Griff, platzsparend und universell anwendbar
  • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 6 mm
  • Für Metallschrauben M: 3-5 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 255 mm
  • Klingenlänge: 150 mm
  • Pozidriv Schraubengrösse: 2
  • Profil: für Pozidriv-Schrauben

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb