• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider 1000V isoliert 180 mm

Artikel-Nr.: 192.18AVSE
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 192.18AVSE
    EAN / GTIN 3148511446461
    Herstellernummer 192.18AVSE
    L-Nummer L60130 9377

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
    • Für eine Härte über 60 HRc gehärtete Schneiden
    • brünierter Kopf

    Merkmal:

    • E [mm]: 40
    • H [mm]: 40
    • L [mm]: 185
    • L1 [mm]: 75
    • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,8
    • Gewicht in Gramm: 370

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb