• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider 1000V isoliert 160 mm

Artikel-Nr.: 192.16AVSE
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 192.16AVSE
EAN / GTIN 3148511445518
Herstellernummer 192.16AVSE
L-Nummer L60130 5771

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
  • Für eine Härte über 60 HRc gehärtete Schneiden
  • brünierter Kopf

Merkmal:

  • E [mm]: 35
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 75
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,6
  • Gewicht in Gramm: 270

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb