• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bördelgerät 15-19 mm

Artikel-Nr.: 1919725
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bördelgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1919725
    EAN / GTIN 4017981001724
    Herstellernummer 1919725

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Bördeln von Kupfer- und Leichtmetallrohren verschiedenster Materialhärten
    • Für Kühlanlagen, Kältetechnik
    • Körper aus Zink-Druckguss
    • Blau lackiert
    • Bördelkonus 90° gehärtet = 45° Abwinkelung vom Rohr
    • Mit Druckstück für 180° = 90° Abwinkelung vom Rohr
    • Spannbacken aus Stahl, innen glatt, phosphatiert
    • Bördelgeräte für Bremsleitungsrohre siehe No. 1101-2340

    Merkmal:

    • Bördelung: metrisch
    • Material: Zink-Druckguss
    • 1000 V isoliert: nein
    • für Bördelungen nach DIN 74234: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb