• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenschuh, elektrisch ableitfähig, für Leitern bis Baujahr 2004 98x25 mm

Artikel-Nr.: 19197
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Leiterschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19197
EAN / GTIN 4031405191976
Herstellernummer 019197

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Satz = 4 Stück
  • Für Leitern bis Baujahr 2004
  • Für Sprossen- und Stufenleitern aus Aluminium

Merkmal:

  • Breite: 28 mm
  • Höhe: 55 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 98 mm
  • Länge: 100 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb