• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handfaust

Artikel-Nr.: 1918N
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Handfaust

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1918N
EAN / GTIN 4000896007516
Herstellernummer 1918N
L-Nummer L60140 1692

Beschreibung

Beschreibung:

  • Keilform
  • 110 x 63 mm
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.94 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb