{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | Werksnorm | |
Fräsprofil | NF | |
Toleranz Nenn-⌀ | js12 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 95 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191870 9 | |
EAN / GTIN | 4045197105707 | |
Herstellernummer | 191870 9 |