Schruppschlichtfräser 11 mm

Artikel-Nr.: 191720 11
Rabatt
70,60 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ k12 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Fräsprofil: NF
  • Toleranz Nenn-⌀: k12
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 11 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff HSS Co 8
    Norm DIN 844 B
    Fräsprofil NF
    Toleranz Nenn-⌀ k12
    Zähnezahl Z 4
    Spiralwinkel 27-30 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Schaft DIN 1835 B mit h6
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 26 mm
    Gesamtlänge L 79 mm
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Eckenfasenwinkel 90 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,028 mm
    Farbring ohne
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 191720 11
    EAN / GTIN 4045197104953
    Herstellernummer 191720 11

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    120
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    78
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    14
    GG(G)
    K
    46
    CuZn
    N
    92
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gr. 10 − 30 Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
    Für wesentliche Leistungssteigerung, mit eingeschliffenen Spanbrechernuten.

    Vorteil:

    Die Spanbrechernuten erleichtern die Spanabfuhr bei gleichzeitiger Erzeugung einer guten Werkstückoberfläche.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb