{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NF | |
Toleranz Nenn-⌀ | k10 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 95 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191700 10 | |
EAN / GTIN | 4045197104601 | |
Herstellernummer | 191700 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schruppschlichtfräser 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
55,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
54,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
44,70 €
32,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | gelb | ohne |
Fräsprofil | NF | WR | NR |
Gesamtlänge L | 95 | 95 | 95 |
Schneiden-⌀ DC | 10 | 10 | 10 |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 4 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |