• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hinweis-Aufkleber für Arbeitsdiele Aufkleber 19092

Artikel-Nr.: 19161
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Gebotszeichen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19161
EAN / GTIN 4031405191617
Herstellernummer 019161
L-Nummer L90110 1090
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß DIN EN 131-3 sind produktspezifische Aufkleber mit Benutzerhinweisen anzubringen. Die Erklärung zu den verwendeten Piktogrammen finden Sie unter www.steigtechnik.de
  • Die Erklärung zu den verwendeten Piktogrammen finden Sie in unserer PDF-Datei unter Downloads
  • 1 VE = 20 Stück

Merkmal:

  • Breite: 40 mm
  • Länge: 150 mm
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Produkttyp: 19092

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb