{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | k10 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30-40 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Gesamtlänge L | 52 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191590 3 | |
EAN / GTIN | 4045197103642 | |
Herstellernummer | 191590 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schaftfräser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k10 DC: 3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
535 Stück sofort lieferbar
15,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
353 Stück sofort lieferbar
14,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
510 Stück sofort lieferbar
17,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
20,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
357 Stück sofort lieferbar
24,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
505 Stück sofort lieferbar
12,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Schneiden-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Spiralwinkel | 30-40 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 42 Grad | 30-40 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | k10 | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Zähnezahl Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |