Schaftfräser HSS-PM 3 mm

Artikel-Nr.: 191520 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
289 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ k10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS PM
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: k10
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 3 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff HSS PM
    Norm DIN 844 B
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ k10
    Zähnezahl Z 4
    Spiralwinkel 30-40 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Schaft DIN 1835 B mit h6
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 8 mm
    Gesamtlänge L 52 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Eckenfasenwinkel 90 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,005 mm
    Farbring ohne
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 191520 3
    EAN / GTIN 4045197103109
    Herstellernummer 191520 3

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    138
    Alu > 10% Si
    N
    110
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    83
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    64
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    64
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    37
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    32
    INOX < 900 N/mm²
    M
    23
    INOX > 900 N/mm²
    M
    18
    GG(G)
    K
    55
    CuZn
    N
    110
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mehrschneidiger Fräser. Exzentrischer Hinterschliff.
    Für höchste Ansprüche an die Zerspanungsleistung.
    Hervorragende Ergebnisse beim Trockenfräsen.
    Gr. 6M−25M MID-Fräser:
    Baumaße nach Werksnorm die zwischen DIN 844 kurz und DIN 844 lang liegen. Speziell für den Formen- und Werkzeugbau geeignet, da die mittellangen Baumaße höhere Stabilität bieten als lange Fräser nach DIN 844 lang.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb