• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hinweis-Aufkleber für Mehrzweckleiter Aufkleber 19026

Artikel-Nr.: 19145
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Gebotszeichen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19145
    EAN / GTIN 4031405191457
    Herstellernummer 019145

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gemäß DIN EN 131-3 sind produktspezifische Aufkleber mit Benutzerhinweisen anzubringen. Die Erklärung zu den verwendeten Piktogrammen finden Sie unter www.steigtechnik.de
    • 1 VE = 20 Stück

    Merkmal:

    • Breite: 40 mm
    • Länge: 230 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Kunststoff
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb