{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 1,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 3 mm | |
Gesamtlänge L | 34 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,002 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191360 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197101952 | |
Herstellernummer | 191360 1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mini-Fräser HSS-Co8 1,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
8,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
214 Stück sofort lieferbar
14,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 34 mm | 51 mm |
Norm | Werksnorm | DIN 844 B |
Schneiden-⌀ DC | 1,5 mm | 1,5 mm |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,002 mm | 0,002 mm |
Zähnezahl Z | 3 | 3 |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |