{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 24 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 121 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191200 24 | |
EAN / GTIN | 4045197100917 | |
Herstellernummer | 191200 24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schaftfräser HSS-Co8 24 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
80,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
83,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
80,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
91,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
80,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 121 | 121 | 121 | 120 | 121 |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Spiralwinkel | 30 | 30 | 30-40 | 30 | 30 |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |