• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ISO Ausführung Edelsteingelagert, 2,5 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 1911AB-10
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
Artikelnummer 1911AB-10
EAN / GTIN 4946368841120
Herstellernummer 1911AB-10
L-Nummer L40010 13872

Beschreibung

Beschreibung:

Kompakte Ausführung mit extra kleinem Durchmesser - Metrisch. Dies ist eine kompakte Messuhr mit einem ø 31 / 36 mm Außenring, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 2,5 mm
Skalenteilungswert: 0.01
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat