Langlochfräser 12 mm

Artikel-Nr.: 191100 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig): 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 12 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ e8
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) 2
Spiralwinkel 42 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 26 mm
Gesamtlänge L 83 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,041 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring gelb
Produktart Langlochfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 191100 12
EAN / GTIN 4045197100528
Herstellernummer 191100 12

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
150
Alu > 10% Si
N
37
Stahl < 500 N/mm²
P
28
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stirnschneidengeometrie zum Tauchen. Weiträumige, feingeschliffene Spannuten. Äußerst feiner Schliff der Schneiden − dadurch saubere Werkstückoberflächen. Für Langlöcher oder für Ausfräsungen aus der Werkstückmitte.

Hinweis:

Achtung! Nur im Gleichlauf einsetzen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Langlochfräser  12 mm

Langlochfräser 12 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
43,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
400 Stück sofort lieferbar
20,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
47,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
245 Stück sofort lieferbar
28,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
190 Stück sofort lieferbar
28,70 €
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet TiAlN TiAlN unbeschichtet
Farbring gelb ohne ohne ohne ohne
Innenkühlung nein nein nein nein nein
Schaft DIN 1835 B mit h6 DIN 1835 B mit h6 DIN 1835 B mit h6 DIN 1835 B mit h6 DIN 1835 B mit h6
Schneidstoff HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8
Typ W N N N N
Schaft-⌀ Ds 12 12 12 12 12
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb