• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kennzeichnungsaufkleber für Steigschutzeinrichtung

Artikel-Nr.: 19107
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19107
EAN / GTIN 4031405191075
Herstellernummer 019107

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Anbringung an jeder Ein- und Ausstiegsstelle bei Steigleitern nach DIN 18799-1 und DIN EN ISO 14122-4 sowie bei Steigleitern mit Steigschutz

Merkmal:

  • Außenbreite: 170 mm
  • Höhe: 95 mm
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb