• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegsholm einschiebbar für Anlegeleitern ab 73-mm-Holm Anbau schräg rechts

Artikel-Nr.: 19104
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19104
    EAN / GTIN 4031405191044
    Herstellernummer 019104

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum sicheren Aus- und Einstieg bei Leitern
    • Nutzlänge ca. 1,0 m
    • Schiebeleitern / Seilzugleitern können komplett eingeschoben werden
    • Aus Aluminium

    Merkmal:

    • Breite: 40 mm
    • Länge: 1350 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Produkttyp: Anbau schräg rechts

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb