• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegsholm einschiebbar für Schiebeleitern geeignet Anbau gerade rechts

Artikel-Nr.: 19102
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19102
EAN / GTIN 4031405191020
Herstellernummer 019102
L-Nummer L90110 538
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum sicheren Aus- und Einstieg bei Leitern
  • Nutzlänge ca. 1,0 m
  • Schiebeleitern / Seilzugleitern können komplett eingeschoben werden
  • Aus Aluminium

Merkmal:

  • Breite: 40 mm
  • Länge: 1350 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Produkttyp: Anbau gerade rechts

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb