• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Malerhose mit Stretch-Einsätzen Weiß/Schwarz C50

Artikel-Nr.: 191010001099C50
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
    Farbe weiß / schwarz
    Konfektionsgröße DE 50
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 191010001099C50
    EAN / GTIN 7330509622452
    Herstellernummer 191010001099C50

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Baumwolle, Köper, 240 g/m²

    Taschen
    Gesäßtaschen
    Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche, Beintasche speziell für Spachtel und Pinsel
    Kniepolstertaschen
    Handytasche innen
    Seitentaschen
    Nageltaschen - mit Werkzeughaltern geeignet für Malerwerkzeug

    Funktionalität
    Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
    Stretch-Einsatz im Schritt, an den Knien, der Hüfte und der Wade

    Details
    Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
    D-Ring am Bund

    Verstärkung
    CORDURA®-Verstärkung an Nageltasche, Zollstocktasche und an den Knien

    Beschreibung:

    • Moderne und komfortable Malerhose mit Werkzeugtaschen, außenliegenden Knietaschen und Stretch-Einsätzen im Schritt, am Knie, Gesäß und im Wadenbereich für höhere Flexibilität und Komfort
    • Dank des hohen Baumwollanteils hat der Stoff exzellente Absorbierungseigenschaften
    • Die Hose besitzt viele funktionelle Taschen und eine speziell entworfene, verstärkte Tasche für Malerwerkzeug
    • Diese Tasche und die Nageltaschen sind mit CORDURA® Stoff verstärkt und die Knie mit CORDURA® Stretch für verbesserten Komfort

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb