• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Malerhose mit Stretch-Einsätzen Weiß/Schwarz C44

Artikel-Nr.: 191010001099C44
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
Farbe weiß / schwarz
Konfektionsgröße DE 44
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 191010001099C44
EAN / GTIN 7330509809686
Herstellernummer 191010001099C44

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Köper, 240 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen
Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche, Beintasche speziell für Spachtel und Pinsel
Kniepolstertaschen
Handytasche innen
Seitentaschen
Nageltaschen - mit Werkzeughaltern geeignet für Malerwerkzeug

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
Stretch-Einsatz im Schritt, an den Knien, der Hüfte und der Wade

Details
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
D-Ring am Bund

Verstärkung
CORDURA®-Verstärkung an Nageltasche, Zollstocktasche und an den Knien

Beschreibung:

  • Moderne und komfortable Malerhose mit Werkzeugtaschen, außenliegenden Knietaschen und Stretch-Einsätzen im Schritt, am Knie, Gesäß und im Wadenbereich für höhere Flexibilität und Komfort
  • Dank des hohen Baumwollanteils hat der Stoff exzellente Absorbierungseigenschaften
  • Die Hose besitzt viele funktionelle Taschen und eine speziell entworfene, verstärkte Tasche für Malerwerkzeug
  • Diese Tasche und die Nageltaschen sind mit CORDURA® Stoff verstärkt und die Knie mit CORDURA® Stretch für verbesserten Komfort

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb