• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoff-Werkzeugkasten ∙ L x B x H: 470 mm x 250 mm x 215 mm

Artikel-Nr.: 190L-2
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 190L-2
EAN / GTIN 4000896150533
Herstellernummer 190L-2
L-Nummer L60150 51

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zwei herausnehmbare Kleinteileboxen im Deckelinneren

Mobiler Arbeitsplatz
  • Für Profis und anspruchsvolle Hobby-Handwerker
  • Besonders robuste Ausführung
  • Größtmögliches Volumen und Stauraum trotz kompakter Abmessung
  • Sicheres Tragen durch strapazierfähigen Aluminium-Bügelgriff
  • Stabile Aluminium-Spannbügelverschlüsse
  • Zwei ausklappbare Einlagen
  • Kunststoff, HAZET blau / schwarz
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 470 mm x 250 mm x 215 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.41 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb