• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoff-Tragekasten ∙ L x B x H: 396 mm x 294 mm x 215 mm

Artikel-Nr.: 190L-1
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 190L-1
EAN / GTIN 4000896133901
Herstellernummer 190L-1
L-Nummer L60150 9

Beschreibung

Beschreibung:


  • Offen und handlich
  • Längenmaß-Skala (cm/inch) auf der Oberseite
  • Auch für den Transport von Flüssigkeiten und Dosen
  • Stabiler Aluminium-Tragegriff
  • Lösemittelbeständiger Kunststoff, HAZET blau
  • Stapelbar
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 396 mm x 294 mm x 215 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.71 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb