• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vornschneider 200mm CPE

Artikel-Nr.: 190A.20CPE
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 190A.20CPE
EAN / GTIN 3662424087226
Herstellernummer 190A.20CPE
L-Nummer L60130 8886

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schneiden, die bei jedem Drahttyp für einen sauberen Schnitt sorgen: weicher Draht, moderne Werkstoffe und Pianodraht gemäß den folgenden Abmessungen: - 190A.20CPE: 2.5mm 200 kg/mm²
  • Die Geometrie senkt die Schneidkraft dank einer versetzten Achse und einem speziellen Schneidprofil erheblich
  • Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
  • Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge mit: - Rückholfeder - Haltering (der Haltering erhöht die Nennlänge um 10 mm)
  • Ausführung: Verchromt, korrosionsbeständig

Merkmal:

  • A [mm]: 7,5
  • B [mm]: 31
  • C [mm]: 7,5
  • D max. [mm]: 2,5
  • E [mm]: 13,5
  • L [mm]: 200
  • Gewicht in Gramm: 340

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb