• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Clip-Schale für Rundrohre ø 40 mm

Artikel-Nr.: 19080
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19080
    EAN / GTIN 4031405190801
    Herstellernummer 019080
    L-Nummer L90110 1018

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zur Mitführung und gut sichtbaren Anbringung der nötigen Prüfunterlagen am Gerüst
    • Witterungs- und UV-beständig
    • Zum einfachen Aufclippen, passend für Rundrohr ø 40 mm
    • Hinweis: Rollgerüste müssen laut BetrSichV § 3 (3) bei jedem neuen Aufstellen, nach längerer Nichtbenutzung, nach außergewöhnlichen Ereignissen wie Unfällen oder bei auf das Gerüst einwirkenden Naturereignissen, wie z.B. starkem Sturm, einer Prüfung unterzogen werden

    Merkmal:

    • Breite: 48 mm
    • Länge: 162 mm
    • Material: Kunststoff
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb