• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausbeulwerkzeug Satz ∙ 10-teilig

Artikel-Nr.: 1905/10N
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
Artikelnummer 1905/10N
EAN / GTIN 4000896007448
Herstellernummer 1905/10N
L-Nummer L60140 2555

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Karosserie-Arbeiten
  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • Weichschaum-Einlage
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 759 mm x 305 mm x 115 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 17.32 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 10

Lieferumfang:

Handfaust 1911 ∙ 1917N ∙ 1919N
Ausbeul-Löffel 1928K ∙ 1930
Biege-Eisen 1931
Karosserie-Feilenhalter 1934
Ausbeul-Hammer 1935 ∙ 1938K ∙ 1940

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb