• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic Schraubendreher für Phillips-Schrauben

Artikel-Nr.: 190.2-150/6
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 190.2-150/6
EAN / GTIN 7610733001576
Herstellernummer PB 190.2-150/6
L-Nummer L60060 1369

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic Schraubendreher (Hauptabmessungen mit Stern* markiert)
  • für Phillips-Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • schlanker Griff, platzsparend und universell anwendbar
  • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 6 mm
  • Für Metallschrauben M: 3-5 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 255 mm
  • Klingenlänge: 150 mm
  • Phillips Schraubengrösse: 2
  • Profil: für Phillips-Schrauben

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb