• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundzange mit Schneide (Schmuckbiegezange) mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 130 mm

Artikel-Nr.: 19 01 130
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19 01 130
EAN / GTIN 4003773034995
Herstellernummer 19 01 130
L-Nummer L70010 757

Beschreibung

Beschreibung:

  • für feine Draht- und Silberschmuckarbeiten
  • geeignet für Biege- und Schneidarbeiten auch im Elektronik-Bereich
  • zum Anbiegen von Drahtösen
  • feine, spitz zulaufende, runde Backen, präzisionsgeschliffen
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm
  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 8,0mm
  • Spitzenbreite (W4): 2,0mm
  • Spitzendicke (D1): 1,0mm
  • Backenlänge (L3): 32,0mm
  • Kopfbreite (W3): 13,5mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert
  • Schneide mit Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb