• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundzange 170 mm

Artikel-Nr.: 189A.17CPE
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 189A.17CPE
EAN / GTIN 3662424087394
Herstellernummer 189A.17CPE
L-Nummer L60130 8887

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Herstellung von Ösen, Bögen oder Ringen
  • Innen fein geriefte Backen für stärkeres Greifen
  • Durchmesser der Backen am Ende: 2 mm
  • Besonders beständige, Kohlenstoffstahl-Legierung
  • Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge mit: - Rückholfeder - Haltering (der Haltering erhöht die Nennlänge um 10 mm)
  • Ausführung: Verchromt, korrosionsbeständig

Merkmal:

  • C [mm]: 41
  • D [mm]: 2
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 170
  • Gewicht in Gramm: 135

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb