• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchklemmenzange für CLIC-Schlauchschellen

Artikel-Nr.: 1894404
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1894404
EAN / GTIN 4010886859605
Herstellernummer 1894404
L-Nummer L60160 3351

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit drehbaren Haltebolzen für CLIC-Schlauchschellen
  • Zum Öffnen oder Schließen einfach Zange 180° um ihre Längsachse drehen
  • Die drehbaren Haltebolzen ermöglichen den Einsatz auch an schwer zugänglichen Platzverhältnissen, da die Zange frontal sowie seitlich angesetzt werden kann Haltebolzen dafür in optimale Position drehen
  • CLIC-Schlauchschellen werden bei Gummi- und Silikonschläuchen verwendet (z. B. Automobilindustrie für Kraftstoff-, Öl- und Kühlsysteme)
  • Aus Stahlblech, vernickelt

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 61 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 15 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 206 mm
  • Material: Stahlblech
  • Oberfläche: vernickelt
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb