• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchklemmenzange für Federbandschellen 207 mm

Artikel-Nr.: 1894382
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1894382
EAN / GTIN 4010886859582
Herstellernummer 1894382
L-Nummer L60160 1507

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit drehbaren Prismenaufnahmen für Federbandschellen mit flach anliegenden Enden
  • Sie erlauben das Öffnen und Schließen der Schelle ohne Beschädigung des Schlauchs auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Verwendung bei VAG-Fahrzeugen (z. B. VW, Audi, Škoda, Seat)
  • Aus Stahlblech, vernickelt

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 137 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 17 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Material: Stahlblech
  • Oberfläche: vernickelt
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb