• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschlussstopfen-Satz

Artikel-Nr.: 1892614
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 1892614
EAN / GTIN 4046459013723
Herstellernummer 1892614

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den Verschlussstopfen-Paaren können Druck-, Unterdruck- und Kraftstoffleitungen verschlossen werden., Die verschiedenen Verschlussstopfen-Paare haben unterschiedliche Farben, um so das Wiederanschließen nach einer Reparatur zu erleichtern., Im Satz sind 48 verschiedene Adapter von 3,2 mm (1/8″) bis 12,7 mm (1/2″) enthalten., Häufig verwendet in Verbindung mit dem Injektorenauszieher-Satz KL-0186-14 EA.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb