Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Elektrisch leitfähige Ausführung. Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe, usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°. Höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. 4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung. Feststeller an 2 Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 150
Nutzflächenlänge (mm): 510
Nutzflächenbreite (mm): 410
Neigungswinkel (Grad): 0, 15, 30
Höhenverstellbar von-bis (mm): 500-775
Bereifung: TPE-ESD
Radgröße (mm): 75 x 25
Hinweis:
gem. EN 1757-3