• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachzange 200 mm

Artikel-Nr.: 188A.20G
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 188A.20G
EAN / GTIN 3662424087202
Herstellernummer 188A.20G
L-Nummer L60130 9241

Beschreibung

Beschreibung:

  • Feine, flache und fein gezahnte Backen für festen Griff und Zugänglichkeit
  • Besonders beständige, Kohlenstoffstahl-Legierung
  • Ergonomische, rutschfeste und chemikalienbeständige PVC-Griffe, ohne auf gute Zugänglichkeit zu verzichten
  • Ausführung: lackiert, korrosionsbeständig

Merkmal:

  • C [mm]: 75
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 6,5
  • Gewicht in Gramm: 200

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb