• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachzange 200mm CPE

Artikel-Nr.: 188A.20CPE
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 188A.20CPE
EAN / GTIN 3662424087370
Herstellernummer 188A.20CPE
L-Nummer L60130 9804

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flache Backen, fein geriffelt und schlank, kombiniert festen Griff mit Zugänglichkeit
  • 188A: Gerade Backen
  • Besonders beständige, Kohlenstoffstahl-Legierung
  • Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge mit: - Rückholfeder - Haltering (der Haltering erhöht die Nennlänge um 10 mm)
  • Ausführung: Verchromt, korrosionsbeständig

Merkmal:

  • B [mm]: 75
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 6,5
  • Gewicht in Gramm: 200

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb