• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskopverlängerung 1/4″ 192-296 mm

Artikel-Nr.: 1888455
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1888455
EAN / GTIN 4010886861486
Herstellernummer 1888455
L-Nummer L60160 1835

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 1/4″ Innenvierkantantrieb und 1/4″ Innensechskantaufnahme
  • Automatische, formschlüssige Verriegelung
  • Verstellbar in 10 mm Schritten von 192-296 mm
  • Geeignet für 1/4″ Bits sowie mit Adapter No. 673 für Steckschlüsseleinsätze bis SW 13 mm
  • Aus Qualitätsstahl, manganphosphatiert bzw. verchromt

Merkmal:

  • Antriebssechskant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebssechskant [zöllig]: 1/4″
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtlänge [mm]: 195 mm
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb